Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-240 94,84x3,53

  • ERIKS:11148355
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
94.84 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
240
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026