Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-140 56,82x2,62

  • ERIKS:14263261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,14 €/ Stückexkl. MwSt

3,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
56.82 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
140
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C