5,21 €/ Stückexkl. MwSt
6,10 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,21 € | - |
10+ | 4,69 € | 10.00% |
25+ | 4,17 € | 20.00% |
50+ | 3,65 € | 30.00% |
100+ | 3,13 € | 40.00% |
250+ | 2,61 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53.09 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 928 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |