Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-924 43,69x3

  • ERIKS:14069977
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

4,33 €/ Stückexkl. MwSt

5,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,33 €

-

25+

3,89 €

10.00%

50+

3,46 €

20.00%

100+

3,03 €

30.00%

250+

2,60 €

40.00%

500+

2,16 €

50.00%

1000+

1,73 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
43.69 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
924
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
514320
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C