3,14 €/ Stückexkl. MwSt
3,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,14 € | - |
25+ | 2,82 € | 10.00% |
50+ | 2,51 € | 20.00% |
100+ | 2,19 € | 30.00% |
250+ | 1,88 € | 40.00% |
500+ | 1,57 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.74 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 916 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026