2,78 €/ Stückexkl. MwSt
3,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,78 € | - |
25+ | 2,50 € | 10.00% |
50+ | 2,22 € | 20.00% |
100+ | 1,94 € | 30.00% |
250+ | 1,67 € | 40.00% |
500+ | 1,39 € | 50.00% |
1000+ | 1,11 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25.04 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 913 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |