Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-324 34,29x5,33

  • ERIKS:11177434
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

4,12 €/ Stückexkl. MwSt

4,82 €inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,12 €

-

25+

3,70 €

10.00%

50+

3,29 €

20.00%

100+

2,88 €

30.00%

250+

2,47 €

40.00%

500+

2,06 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

9,91 €/ Stückexkl. MwSt

11,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026