Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-313 16,81x5,33

  • ERIKS:14069955
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

2,57 €/ Stückexkl. MwSt

3,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,57 €

-

25+

2,31 €

10.00%

50+

2,06 €

20.00%

100+

1,80 €

30.00%

250+

1,54 €

40.00%

500+

1,29 €

50.00%

1000+

1,03 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS