2,30 €/ Stückexkl. MwSt
2,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,30 € | - |
25+ | 2,07 € | 10.00% |
50+ | 1,84 € | 20.00% |
100+ | 1,61 € | 30.00% |
250+ | 1,38 € | 40.00% |
500+ | 1,15 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026