36,98 €/ Stückexkl. MwSt
43,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 36,98 € | - |
10+ | 29,58 € | 20.00% |
25+ | 25,89 € | 30.00% |
50+ | 22,19 € | 40.00% |
100+ | 18,49 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026