Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-116 18,72x2,62

  • ERIKS:10025218
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

2,27 €/ Stückexkl. MwSt

2,66 €inkl. MwSt

1513 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,27 €

-

25+

2,04 €

10.00%

50+

1,81 €

20.00%

100+

1,59 €

30.00%

250+

1,36 €

40.00%

500+

1,13 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
18.72 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
116
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
514320
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

2,04 €/ Stückexkl. MwSt

2,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027