1,33 €/ Stückexkl. MwSt
1,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,33 € | - |
25+ | 1,20 € | 10.00% |
50+ | 1,06 € | 20.00% |
100+ | 0,93 € | 30.00% |
250+ | 0,80 € | 40.00% |
500+ | 0,67 € | 50.00% |
1000+ | 0,53 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3.63 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 105 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |