10,72 €/ Stückexkl. MwSt
12,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,72 € | - |
10+ | 8,58 € | 20.00% |
25+ | 7,50 € | 30.00% |
50+ | 6,43 € | 40.00% |
100+ | 5,36 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 107.67 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 046 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026