3,61 €/ Stückexkl. MwSt
4,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,61 € | - |
25+ | 3,25 € | 10.00% |
50+ | 2,89 € | 20.00% |
100+ | 2,53 € | 30.00% |
250+ | 2,17 € | 40.00% |
500+ | 1,81 € | 50.00% |
1000+ | 1,44 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |