3,96 €/ Stückexkl. MwSt
4,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,96 € | - |
25+ | 3,56 € | 10.00% |
50+ | 3,17 € | 20.00% |
100+ | 2,77 € | 30.00% |
250+ | 2,38 € | 40.00% |
500+ | 1,98 € | 50.00% |
1000+ | 1,58 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |