1,36 €/ Stückexkl. MwSt
1,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,36 € | - |
25+ | 1,22 € | 10.00% |
50+ | 1,09 € | 20.00% |
100+ | 0,95 € | 30.00% |
250+ | 0,82 € | 40.00% |
500+ | 0,68 € | 50.00% |
1000+ | 0,54 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |