10,96 €/ Stückexkl. MwSt
12,82 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,96 € | - |
10+ | 9,86 € | 10.00% |
25+ | 8,77 € | 20.00% |
50+ | 7,67 € | 30.00% |
100+ | 6,58 € | 40.00% |
250+ | 5,48 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026