Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-228 56,74x3,53

  • ERIKS:10023608
Image 1
Der Werkstoff 51415 FKM 75 Shore A grün, ist für allgemeine industrielle Verwendung ausgelegt. Verfügt er über eine sehr hohe Qualität und ist sehr widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, Öle, Fette und Treibstoffen. Durch die hohe Dichte, eignet er sich auch zur Verwendung in Vakuumanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

4,46 €/ Stückexkl. MwSt

5,22 €inkl. MwSt

1215 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,46 €

-

10+

4,01 €

10.00%

25+

3,56 €

20.00%

50+

3,12 €

30.00%

100+

2,67 €

40.00%

250+

2,23 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
56.74 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
228
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Grün
Härte
75
Compound
51415
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026