1,34 €/ Stückexkl. MwSt
1,57 €inkl. MwSt
10116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,34 € | - |
25+ | 1,20 € | 10.00% |
50+ | 1,07 € | 20.00% |
100+ | 0,93 € | 30.00% |
250+ | 0,80 € | 40.00% |
500+ | 0,67 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.42 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 014 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
1,76 €/ Stückexkl. MwSt
2,06 €inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026