Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 561,5x8,4

  • ERIKS:12637442
Image 1
Der Werkstoff 51415 FKM 75 Shore A grün, ist für allgemeine industrielle Verwendung ausgelegt. Verfügt er über eine sehr hohe Qualität und ist sehr widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, Öle, Fette und Treibstoffen. Durch die hohe Dichte, eignet er sich auch zur Verwendung in Vakuumanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

114,40 €/ Stückexkl. MwSt

133,85 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

114,40 €

-

10+

91,52 €

20.00%

25+

80,08 €

30.00%

50+

68,64 €

40.00%

100+

57,20 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS