Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 507x8,7

  • ERIKS:12309963
Image 1
Der Werkstoff 51415 FKM 75 Shore A grün, ist für allgemeine industrielle Verwendung ausgelegt. Verfügt er über eine sehr hohe Qualität und ist sehr widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, Öle, Fette und Treibstoffen. Durch die hohe Dichte, eignet er sich auch zur Verwendung in Vakuumanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

170,70 €/ Stückexkl. MwSt

199,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

170,70 €

-

10+

136,56 €

20.00%

25+

119,49 €

30.00%

50+

102,42 €

40.00%

100+

85,35 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026