3,19 €/ Stückexkl. MwSt
3,73 €inkl. MwSt
2803 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,19 € | - |
25+ | 2,87 € | 10.00% |
50+ | 2,55 € | 20.00% |
100+ | 2,23 € | 30.00% |
250+ | 1,91 € | 40.00% |
500+ | 1,59 € | 50.00% |
1000+ | 1,27 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-35.5 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |