39,67 €/ Stückexkl. MwSt
46,41 €inkl. MwSt
143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 39,67 € | - |
10+ | 31,74 € | 20.00% |
25+ | 27,77 € | 30.00% |
50+ | 23,80 € | 40.00% |
100+ | 19,84 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 289.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2893-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-290 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026