2,27 €/ Stückexkl. MwSt
2,66 €inkl. MwSt
4221 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,27 € | - |
25+ | 2,04 € | 10.00% |
50+ | 1,82 € | 20.00% |
100+ | 1,59 € | 30.00% |
250+ | 1,36 € | 40.00% |
500+ | 1,14 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN15 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026