11,88 €/ Stückexkl. MwSt
13,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,88 € | - |
10+ | 10,69 € | 10.00% |
25+ | 9,50 € | 20.00% |
50+ | 8,32 € | 30.00% |
100+ | 7,13 € | 40.00% |
250+ | 5,94 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
97,70 €/ Stückexkl. MwSt
114,31 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026