249,04 €/ Stückexkl. MwSt
291,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 311,30 € | - |
10+ | 249,04 € | 20.00% |
25+ | 217,91 € | 30.00% |
50+ | 186,78 € | 40.00% |
100+ | 155,65 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 940 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |