1,52 €/ Stückexkl. MwSt
1,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,17 € | - |
25+ | 1,96 € | 10.00% |
50+ | 1,74 € | 20.00% |
100+ | 1,52 € | 30.00% |
250+ | 1,31 € | 40.00% |
500+ | 1,09 € | 50.00% |
1000+ | 0,87 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8 mm |
Schnurdicke | 1.25 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |