10,37 €/ Stückexkl. MwSt
12,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,37 € | - |
10+ | 9,33 € | 10.00% |
25+ | 8,30 € | 20.00% |
50+ | 7,26 € | 30.00% |
100+ | 6,22 € | 40.00% |
250+ | 5,19 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 78 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |