71,60 €/ Stückexkl. MwSt
83,77 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 143,20 € | - |
10+ | 114,56 € | 20.00% |
25+ | 100,24 € | 30.00% |
50+ | 85,92 € | 40.00% |
100+ | 71,60 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 690 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |