6,14 €/ Stückexkl. MwSt
7,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,14 € | - |
10+ | 5,53 € | 10.00% |
25+ | 4,91 € | 20.00% |
50+ | 4,30 € | 30.00% |
100+ | 3,68 € | 40.00% |
250+ | 3,07 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |