1,45 €/ Stückexkl. MwSt
1,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,08 € | - |
25+ | 1,87 € | 10.00% |
50+ | 1,66 € | 20.00% |
100+ | 1,45 € | 30.00% |
250+ | 1,25 € | 40.00% |
500+ | 1,04 € | 50.00% |
1000+ | 0,83 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.6 mm |
Schnurdicke | 1.8 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |