108,50 €/ Stückexkl. MwSt
126,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 108,50 € | - |
10+ | 86,80 € | 20.00% |
25+ | 75,95 € | 30.00% |
50+ | 65,10 € | 40.00% |
100+ | 54,25 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 470 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |