8,84 €/ Stückexkl. MwSt
10,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,84 € | - |
25+ | 7,95 € | 10.00% |
50+ | 7,07 € | 20.00% |
100+ | 6,18 € | 30.00% |
250+ | 5,30 € | 40.00% |
500+ | 4,42 € | 50.00% |
1000+ | 3,53 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 42.5 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |