126,70 €/ Stückexkl. MwSt
148,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 126,70 € | - |
10+ | 101,36 € | 20.00% |
25+ | 88,69 € | 30.00% |
50+ | 76,02 € | 40.00% |
100+ | 63,35 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 369 mm |
Schnurdicke | 9 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |