3,06 €/ Stückexkl. MwSt
3,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,06 € | - |
25+ | 2,75 € | 10.00% |
50+ | 2,44 € | 20.00% |
100+ | 2,14 € | 30.00% |
250+ | 1,83 € | 40.00% |
500+ | 1,53 € | 50.00% |
1000+ | 1,22 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |