1,21 €/ Stückexkl. MwSt
1,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,74 € | - |
25+ | 1,56 € | 10.00% |
50+ | 1,39 € | 20.00% |
100+ | 1,21 € | 30.00% |
250+ | 1,04 € | 40.00% |
500+ | 0,87 € | 50.00% |
1000+ | 0,69 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3.5 mm |
Schnurdicke | 0.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |