2,26 €/ Stückexkl. MwSt
2,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,26 € | - |
25+ | 2,03 € | 10.00% |
50+ | 1,80 € | 20.00% |
100+ | 1,58 € | 30.00% |
250+ | 1,35 € | 40.00% |
500+ | 1,13 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |