30,79 €/ Stückexkl. MwSt
36,02 €inkl. MwSt
52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 30,79 € | - |
10+ | 24,63 € | 20.00% |
25+ | 21,55 € | 30.00% |
50+ | 18,47 € | 40.00% |
100+ | 15,40 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 229.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2293-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-230 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026