1,80 €/ Stückexkl. MwSt
2,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,80 € | - |
25+ | 1,62 € | 10.00% |
50+ | 1,44 € | 20.00% |
100+ | 1,26 € | 30.00% |
250+ | 1,08 € | 40.00% |
500+ | 0,90 € | 50.00% |
1000+ | 0,72 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.8 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |