10,10 €/ Stückexkl. MwSt
11,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 650Mindestbestellmenge: 650
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,19 € | - |
10+ | 16,15 € | 20.00% |
25+ | 14,13 € | 30.00% |
50+ | 12,11 € | 40.00% |
100+ | 10,10 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 144 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |