19,02 €/ Stückexkl. MwSt
22,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,02 € | - |
10+ | 15,22 € | 20.00% |
25+ | 13,31 € | 30.00% |
50+ | 11,41 € | 40.00% |
100+ | 9,51 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 138 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |