1,64 €/ Stückexkl. MwSt
1,92 €inkl. MwSt
2496 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,64 € | - |
25+ | 1,47 € | 10.00% |
50+ | 1,31 € | 20.00% |
100+ | 1,14 € | 30.00% |
250+ | 0,98 € | 40.00% |
500+ | 0,82 € | 50.00% |
1000+ | 0,65 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11.8 mm |
Schnurdicke | 1.8 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |