27,19 €/ Stückexkl. MwSt
31,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27,19 € | - |
10+ | 24,47 € | 10.00% |
25+ | 21,75 € | 20.00% |
50+ | 19,03 € | 30.00% |
100+ | 16,31 € | 40.00% |
250+ | 13,60 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 79.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |