Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 70 514401 52,1x6,6

  • ERIKS:14857583
Image 1
ERIKS FKM 514401 O-Ringe repräsentieren die neueste Generation von Materialien für den Lebensmittelkontakt (FCM) und wurden speziell für die strengeren Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Dank ihrer hervorragenden chemischen Beständigkeit, langen Lebensdauer und optimalen Leistung in CIP/SIP-Prozessen, Heißwasser und Dampf bieten sie ein deutliches Upgrade gegenüber herkömmlichen FKM-Materialien.Das Material entspricht den Vorschriften zu Bisphenolen, PAK und wird ohne schädliche PFAS hergestellt. Das Compound erfüllt weltweit alle relevanten FCM-Normen wie FDA, EC1935/2004, 3A und die chinesische GB-Norm.FKM 514401 hilft, Risiken zu vermeiden, zukünftigen gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen und eine zuverlässige, hygienische und langlebige Abdichtung sicherzustellen.Dieses Material ist ein intelligentes Upgrade für jeden Hersteller, der bereit sein möchte für die nächste Generation von FCM-Materialien.
Zur Liste hinzufügen

34,80 €/ Stückexkl. MwSt

40,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

34,80 €

-

10+

31,32 €

10.00%

25+

27,84 €

20.00%

50+

24,36 €

30.00%

100+

20,88 €

40.00%

250+

17,40 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
52.1 mm
Schnurdicke
6.6 mm
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
514401
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C