4,59 €/ Stückexkl. MwSt
5,37 €inkl. MwSt
5475 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,59 € | - |
25+ | 4,13 € | 10.00% |
50+ | 3,67 € | 20.00% |
100+ | 3,21 € | 30.00% |
250+ | 2,75 € | 40.00% |
500+ | 2,30 € | 50.00% |
1000+ | 1,84 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.7 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |