21,21 €/ Stückexkl. MwSt
24,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,21 € | - |
25+ | 19,09 € | 10.00% |
50+ | 16,97 € | 20.00% |
100+ | 14,85 € | 30.00% |
250+ | 12,73 € | 40.00% |
500+ | 10,61 € | 50.00% |
1000+ | 8,48 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 46.5 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |