17,14 €/ Stückexkl. MwSt
20,05 €inkl. MwSt
325 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,14 € | - |
25+ | 15,43 € | 10.00% |
50+ | 13,71 € | 20.00% |
100+ | 12,00 € | 30.00% |
250+ | 10,28 € | 40.00% |
500+ | 8,57 € | 50.00% |
1000+ | 6,86 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |