15,43 €/ Stückexkl. MwSt
18,05 €inkl. MwSt
542 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,43 € | - |
25+ | 13,89 € | 10.00% |
50+ | 12,34 € | 20.00% |
100+ | 10,80 € | 30.00% |
250+ | 9,26 € | 40.00% |
500+ | 7,72 € | 50.00% |
1000+ | 6,17 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |