105,20 €/ Stückexkl. MwSt
123,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 105,20 € | - |
10+ | 84,16 € | 20.00% |
25+ | 73,64 € | 30.00% |
50+ | 63,12 € | 40.00% |
100+ | 52,60 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 221.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 372 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |