13,46 €/ Stückexkl. MwSt
15,75 €inkl. MwSt
110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,46 € | - |
25+ | 12,11 € | 10.00% |
50+ | 10,77 € | 20.00% |
100+ | 9,42 € | 30.00% |
250+ | 8,08 € | 40.00% |
500+ | 6,73 € | 50.00% |
1000+ | 5,38 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |